Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LIMITÁLT KIADÁSÚ félgömbfejű csavarkészlet anyával és alátéttel, 1354 db, fehér rendszerkofferben
Félgömbfejű, peremes csavarok átfogó választéka a DIN 34805-2 szabvány szerint, M4 x 10 mm-től az M8 x 30 mm-ig terjedő csavarméretekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel
- Használatra kész a mellékelt illeszkedő TX20, TX25, TX30, TX45 biteknek köszönhetően
- Csavar a DIN 34805-2 szerint, alátétet a DIN EN ISO 7089 szerint, anya a DIN EN ISO 4032 szerint
FK 010.9 félgömbfejű csavar peremmel
- Korrózióvédelem a galvanizálásnak köszönhetően
- Az érintkezési nyomás jobb eloszlása a csavarfejen lévő rápréselt alátéttel
- TX hajtás a nagy erőátvitel érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!