Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral DIN 34805-2, TX-behajtás, kékre passzivált horganyzott 10.9 acél
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral DIN 34805-2, TX-behajtás, kékre passzivált horganyzott 10.9 acél - 1
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral DIN 34805-2, TX-behajtás, kékre passzivált horganyzott 10.9 acél - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral DIN 34805-2, TX-behajtás, kékre passzivált horganyzott 10.9 acél

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Növelt szerelési hatékonyság



A hexalobuláris hajtással rendelkező (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a hajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az a belső hatszögű hajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Kisebb szerszámkopás

  • Az optimális erőeloszlás meggátolja a szerszám megcsúszását

  • A bevonat nem sérül meg
Megjegyzés

A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1