Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csőrögzítő bilincs 2. rész – Nagy teherbírású sorozat
Csőrögzítő bilincs 2. rész – Nagy teherbírású sorozat - 1
Csőrögzítő bilincs 2. rész – Nagy teherbírású sorozat - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőrögzítő bilincs 2. rész – Nagy teherbírású sorozat

DIN 3015-2, bordázott belső felület, előfeszített, polipropilén

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • Csövek biztonságos rögzítéséhez

  • A legnépszerűbb méretekhez kapható

  • Környezetvédelem a rezgés- és zajcsillapítási tulajdonságok miatt

  • Kiválóan ellenáll az időjárásnak, még szélsőséges körülmények között is
Megjegyzés

Alkalmazandó csavarméretek



Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017


A DPAL fedőlappal együtt


STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 3S / 1 – M10 x 45

  • 4S / 2 – M10 x 60

  • 5S / 3 – M10 x 70

  • 6S / 4 – M12 x 100

  • 7S / 5 – M16 x 130

  • 8S / 6 – M20 x 190

  • 9S / 7 – M24 x 220

  • 10S / 8 – M30 x 300

  • 11S / 9 – M30 x 450

  • 12S / 10 – M30 x 560


Hatlapfejű csavar, ISO 4762


STAUFF/DIN méret – csavarméret (metrikus)


  • 3S / 1 – M10 x 30

  • 4S / 2 – M10 x 40

  • 5S / 3 – M10 x 50

  • 6S / 4 – M12 x 80