Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csőrögzítő bilincs, prémium 1. rész – Könnyű sorozat
Csőrögzítő bilincs, prémium 1. rész – Könnyű sorozat - 1
Csőrögzítő bilincs, prémium 1. rész – Könnyű sorozat - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőrögzítő bilincs, prémium 1. rész – Könnyű sorozat

DIN 3015-1, bordázott belső felület, előfeszített, polipropilén

  • Szélesség: 30 mm
  • DIN: 3015-1
  • Anyag: Polipropilén - PP
  • Szín: Zöld

Olvassa el a cikk leírását

14 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Névleges méret a DIN szerint Belső átmérő Furattávolság Hosszúság Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0599154200
5 42 mm 52 mm 71 mm
50 db
0599110600
0 6 mm 9,5 mm 28 mm
25 db
0599110610
1 6 mm 20 mm 37 mm
40 db
0599110800
0 8 mm 9,5 mm 28 mm
50 db
0599111200
0 12 mm 9,5 mm 28 mm
75 db
0599121500
2 15 mm 26 mm 42 mm
25 db
0599121600
2 16 mm 26 mm 42 mm
25 db
0599132000
3 20 mm 33 mm 50 mm
25 db
0599132130
3 21,3 mm 33 mm 50 mm
25 db
0599132200
3 22 mm 33 mm 50 mm
25 db
0599142800
4 28 mm 40 mm 59 mm
25 db
0599143000
4 30 mm 40 mm 59 mm
25 db
0599153370
5 33,7 mm 52 mm 71 mm
25 db
0599153500
5 35 mm 52 mm 71 mm
25 db
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
  • Csövek biztonságos rögzítéséhez

  • A legnépszerűbb méretekhez kapható

  • Környezetvédelem a rezgés- és zajcsillapítási tulajdonságok miatt

  • Kiválóan ellenáll az időjárásnak, még szélsőséges körülmények között is
Megjegyzés

Alkalmazandó csavarméretek



Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017


A DP fedőlappal együtt


STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 1/0 – M6 x 30

  • 1A/1 – M6 x 30

  • 2/2 — M6 x 35

  • 3/3 – M6 x 40

  • 4/4 — M6 x 45

  • 5/5 — M6 x 60

  • 6/6 — M6 x 70

  • 7/7 — M6 x 100

  • 8/8 — M6 x 125


Imbuszcsavar, ISO 4762


STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 1/0 — M6 x 20

  • 1A/1 — M6 x 20

  • 2/2 — M6 x 25

  • 3/3 — M6 x 30

  • 4/4 — M6 x 35

  • 5/5 — M6 x 50

  • 6/6 — M6 x 60

  • 7/7 — M6 x 90

  • 8/8 — M6 x 110