Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat - 1
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat

DIN 3015-1, sima belső felület, nem előfeszített, poliamid
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
Általános tulajdonságok


  • Tömlők és kábelek befogásához

  • A leggyakoribb méretekhez kapható

  • Környezetvédelem a rezgés- és zajcsökkentő tulajdonságok miatt

  • Nagyon jó ellenállóképesség az időjárással szemben, még szélsőséges körülmények között is
Megjegyzés

Alkalmazandó csavarméretek



Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017


A DP fedőlappal együtt


STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 1/0 — M6 x 30

  • 1A/1 — M6 x 30

  • 2/2 — M6 x 35

  • 3/3 — M6 x 40

  • 4/4 — M6 x 45

  • 5/5 — M6 x 60

  • 6/6 — M6 x 70

  • 7/7 — M6 x 100

  • 8/8 — M6 x 125


Imbuszcsavar, ISO 4762

STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 3S/1 — M10 x 45

  • 4S/2 — M10 x 60

  • 5S/3 — M10 x 70

  • 6S/4 — M12 x 100

  • 7S/5 — M16 x 130

  • 8S/6 — M20 x 190

  • 9S/7 — M24 x 220

  • 10S/8 — M30 x 300

  • 11S/9 — M30 x 450

  • 12S/10 – M30 x 560