Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csőrögzítő bilincs DIN3015-1, könnyű kivitel, sima belső felület, W.TEC sorozat
Csőrögzítő bilincs DIN3015-1, könnyű kivitel, sima belső felület, W.TEC sorozat - 1
Csőrögzítő bilincs DIN3015-1, könnyű kivitel, sima belső felület, W.TEC sorozat - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőrögzítő bilincs DIN3015-1, könnyű kivitel, sima belső felület, W.TEC sorozat

Tömlők rögzítéséhez ajánlott
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
A tömlők és kábelek rögzítésekor ajánlatos sima belső felületű bilincseket használni, előfeszítés alkalmazása nélkül. Az s1 rés többé már nem szükséges. Ez csökkenti a blokk magasságát (h1).

Megjegyzés

Alkalmazandó csavarméretek


Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017


Fedőlappal együtt


DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 0 - M6 x 30

  • 1 - M6 x 30

  • 2 - M6 x 35

  • 3 - M6 x 40

  • 4 - M6 x 45

  • 5 - M6 x 60

  • 6 - M6 x 70

  • 7 - M6 x 100

  • 8 - M6 x 125

Belső kulcsnyílású csavar, ISO 4762


DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 0 - M6 x 20

  • 1 - M6 x 20

  • 2 - M6 x 25

  • 3 - M6 x 30

  • 4 - M6 x 35

  • 5 - M6 x 50

  • 6 - M6 x 60

  • 7 - M6 x 90

  • 8 - M6 x 110