Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csőrögzítő bilincs DIN3015-1, könnyű kivitel, sima belső felület, W.TEC sorozat
Tömlők rögzítéséhez ajánlott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A tömlők és kábelek rögzítésekor ajánlatos sima belső felületű bilincseket használni, előfeszítés alkalmazása nélkül. Az s1 rés többé már nem szükséges. Ez csökkenti a blokk magasságát (h1).
Alkalmazandó csavarméretek
Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017
Fedőlappal együtt
DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 0 - M6 x 30
- 1 - M6 x 30
- 2 - M6 x 35
- 3 - M6 x 40
- 4 - M6 x 45
- 5 - M6 x 60
- 6 - M6 x 70
- 7 - M6 x 100
- 8 - M6 x 125
Belső kulcsnyílású csavar, ISO 4762
DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 0 - M6 x 20
- 1 - M6 x 20
- 2 - M6 x 25
- 3 - M6 x 30
- 4 - M6 x 35
- 5 - M6 x 50
- 6 - M6 x 60
- 7 - M6 x 90
- 8 - M6 x 110
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!