Fogazott alátétek, DIN 125 / rugós alátét DIN 127, készlet
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fogazott alátétek, DIN 125 / rugós alátét DIN 127, készlet
1200 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Fogazott alátétek, DIN 125-A, acél, 140HV / rugós alátétek, DIN127-B, rugóacél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
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
1200 darabos készlet
- 100 db fogazott alátét 4,3 mm-es átmérő
- 100 db fogazott alátét 5,3 mm-es átmérő
- 100 db fogazott alátét 6,4 mm-es átmérő
- 100 db fogazott alátét 8,4 mm-es átmérő
- 100 db fogazott alátét 10,5 mm-es átmérő
- 100 db fogazott alátét 13,0 mm-es átmérő
- 100 db rugós alátét 4,1 mm-es átmérő
- 100 db rugós alátét 5,1 mm-es átmérő
- 100 db rugós alátét 6,1 mm-es átmérő
- 100 db rugós alátét 8,1 mm-es átmérő
- 100 db rugós alátét 10,2 mm-es átmérő
- 100 db rugós alátét 12,2 mm-es átmérő
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!