Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ORSY®100 db-os alátét/sárvédő alátét készlet
Alátétek, DIN 125 (140 HV), acél, sárgára horganyzott (A2C). Sárvédő alátétek DIN 522 szerinti tűréssel, acél, sárgára horganyzott, (A2C).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1125 darabos készletek
- 100 db alátét, 4,3 x 9 x 0,8 mm
- 100 db alátét, 5,3 x 10 x 1 mm
- 100 db alátét, 6,4 x 12 x 1,6 mm
- 100 db alátét, 8,4 x 16 x 1,6 mm
- 100 db alátét, 10,5 x 20 x 2 mm
- 100 db alátét, 13,0 x 24 x 2,5 mm
- 75 db alátét, 15,0 x 28 x 2,5 mm
- 50 db alátét, 17,0 x 30 x 3 mm
- 100 db sárvédő alátét, 5,3 x 20 x 1,25 mm
- 100 db sárvédő alátét, 6,5 x 20 x 1,25 mm
- 100 db sárvédő alátét, 8,5 x 24 x 1,25 mm
- 100 db sárvédő alátét, 10,5 x 30 x 1,5 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!