Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-horgony, faforgácslap csavar
Feszítésmentes távtartó szerelőhorgony száraz tetőgerinc rögzítéséhez, ablakkeretek, ajtótokok vagy alépítmények felerősítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Anyaga: Horganyzott acél, kékre passzivált
Időt takarít meg
Nincs szükség köztartó tuskó használatával végzett időigényes kiegyenlítésre
AW horgony takarósapkával együtt egy rendszer részeként használható
A takarósapkák simán fekszenek a felület ellenében még akkor is, ha akár 20°-os szögben szerelték fel őket
A fejmenet alsó részében a csavarnak van egy kúpos átmenete
A csavar nem rántja magával a lécet akkor sem, ha nem középpontosan van beillesztve a furatba (súrlódásmentes csavarozás).
Alépítmények összeszerelésekor a D-horgony Jamo®-csavarokkal kombinálható. A D-horgony nagyobb teherbírással rendelkezik, és nem kíván meg későbbi utánállítást.
Az alábbiak összeszereléséhez:
Ablakkeretek (fa, műanyag)
Ajtóborítások (keretek)
Beépített szekrények / konyhaszekrények
Száraz tetőgerincek rögzítése
Alépítmények szerelése falakra, padlóra és plafonra
Alkalmazható: Minden fajta beton- és falazat építőanyagokhoz, beleértve a tömör- és üreges téglát, valamint a gázbetont, a megfelelő ankerekkel együtt. Szintén használható fában, még ankerek nélkül is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!