Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csúszóelem
Csúszóelem - 1
Csúszóelem - 2
Csúszóelem - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csúszóelem

Hőmérséklet okozta változások elnyelése a csővezetékek és a komponensek hosszában (tengelyirányú elmozdulás)
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
  • Engedélyezi az ingamozgást

  • Egyedi rögzítés közvetlenül a mennyezetre vagy szerelősínre rögzítve

  • Megakadályozza a csőszerelés közbeni ellenőrizetlen húzóerők kialakulását

  • Az anya és alátét szerelvény biztosítja a különböző, pl. M8/M10 menetek csatlakoztatását


Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

(1 kN = 100 kp = 100 kg)