Megfelel a VDI 2700 14. lapján szereplő előírásoknak
PVC puha habszivacs burkolat
Csak 3,0 mm vastag
Ennélfogva teljesen hajlékony, könnyű, helytakarékos és ellenáll a deformálódásnak
Kiegyenlíti a felület kisebb egyenetlenségeit
Mindkét oldalon használható
Zárt felületű
Nem szívja be a folyadékokat, így télen nem fagy meg
Nagy csúszási súrlódási együttható
0,8–1,0 μ
Szakítószilárdság
- Hosszirányú ellenállás ≥ 352 N/5 cm
- Keresztirányú ellenállás ≥ 176 N/5 cm
Nyújthatóság a szakadásig
- Hosszirányban ≥ 22%
- Keresztirányban ≥ 21%
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!