Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kihúzható, 3/8 colos csuklós fejű racsnis kulcs
Max. 373 mm-ig kihúzható reteszes rögzítőpersely használatával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
Optimális erőátvitel
A teleszkópos nyél max. 373 mm-ig kihúzható
Kényelmes munkavégzés
- Gyors kioldás biztonsági zárral
- Flexibilis elforgatható racsnis fej rögzítőmechanizmussal. 72 fog 5°-os ívmozgással
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!