Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható - 1
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható - 2
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható - 3
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható - 4
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható - 5
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható

A rögzítőberendezéses rögzítőhüvely használatával max. 373 mm-ig meghosszabbítható
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
Szabvány: DIN 3122, ISO 3315



Optimális erőátvitel


A kihúzható nyél max. 373 mm-ig meghosszabbítható



Kényelmes munkavégzés


  • Gyors kivetés biztonsági zárral

  • Flexibilis, elforgatható racsnis fej rögzítőberendezéssel. 72 fog 5°-os forgásszöggel.