Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csővezeték-bekötődoboz, konyhai mosogató, falazat
Csővezeték-bekötődoboz, konyhai mosogató, falazat - 1
Csővezeték-bekötődoboz, konyhai mosogató, falazat - 2
Csővezeték-bekötődoboz, konyhai mosogató, falazat - 3
Csővezeték-bekötődoboz, konyhai mosogató, falazat - 4
Csővezeték-bekötődoboz, konyhai mosogató, falazat - 5
Csővezeték-bekötődoboz, konyhai mosogató, falazat - 6

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csővezeték-bekötődoboz, konyhai mosogató, falazat

Hideg- és melegvíz-csatlakozások mérete: 160 mm
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
Szabadon választható csőrendszer. Előre összeszerelt doboz a gyors felszereléshez és a problémamentes csőátvezetéshez



A speciális gipszkarton alaplap prémium minőséget biztosít nyomás- és hőmérséklet-ingadozások esetén is



Egyszerű magasságállítás


A fali panel közepén lévő jelzés alapján



Előszigetelt


További szigetelés gyorsan és egyszerűen felszerelhető



Jelentős időmegtakarítás


  • A csőátvezetések előszereltek, feszültségmentesek és azonnal csatlakoztathatók

  • A nagy méretű és igényes kivitelű fali panelek javítják a fali csatlakozás minőségét

Nincs szükség toldalékra


  • A gipszkarton azonnal szigetelhető


Stabil felület


A gipszkarton- és burkolatalapok tartósan stabil felületet biztosítanak.



Optimális szigetelés


A milliméter pontosságú kimeneti vezetőknek köszönhetően a szerelvények védettek.

Megjegyzés

Kérjük, hogy rendeléskor adja meg a kívánt csőrendszert.


A megrendeléshez a következő információk szükségesek:


Cső gyártója: pl. Viega


Cső típusa: pl. Raxofix


A rendelése nem dolgozható fel ezen információk nélkül.

Egyéni kialakítás. Meghosszabbított szállítási idő: max. 7 munkanap.


Ezek a termékek nem cserélhetők és nem vehetők vissza. Minden megrendelés egyedileg, az ügyfél igényei szerint kerül legyártásra