Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tömlőcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal 2000-es sorozat
Tömlőcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal 2000-es sorozat - 1
Tömlőcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal 2000-es sorozat - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tömlőcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal 2000-es sorozat

Würth PVC- és festőtömlőkhöz

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.


Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság



Edzett acél csőcsonkok


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.


Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett.



A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.


Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel



Anyaga: Acél