Kerek laposfogó DIN ISO 5745
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kerek laposfogó DIN ISO 5745
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
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
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, precíz szorítást és vágást biztosít
- Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél keskeny gallérral a kényelmes munkavégzésért és az optimális erőátvitelért
- Vágóélek: További indukciós edzés
- Felület: Teljesen csiszolt és krómbevonattal ellátott
- Fogófelület: Fogazott
- Csukló: Beültetett
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!