Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csőmandzsetta, RK I típus
Tűzvédelmi mandzsetta, átalakításhoz is alkalmas
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A mandzsettán maximum 250 mm átmérőjű, műgumival szigetelt csövek (szigetelés ≤ 43 mm) vezethetők át
- Az alacsony mandzsettának köszönhetően helytakarékos szerelés
- Rendkívül szűk helyekre is beszerelhető
- Nincsenek különálló rögzítőelemek
- Nincs előszerelés
- Néhány rögzítési pont
- Kiegészítő zajvédelem is lehetséges
- Még magas hőmérsékleten is használható
- A nedvesség nem rontja a funkcionalitását
- A sűrített levegős csőpostarendszerek vezérlőkábelei átvezethetők
- A tömör habszivacs ellenáll az oltóvíz nyomásának
- A mandzsetták között nulla hézag is lehet
- Karbantartás egyáltalán nem szükséges
- Rendkívül könnyű használni
- Eltávolítás után ismét felhasználható
Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2349
- Válassza ki a védeni kívánt cső külső átmérőjének megfelelő mandzsettát
- Bonyolult szerelési követelmények esetén maximum három számmal nagyobb méretű mandzsetta is választható (maximum 110 mm külső csőátmérőig)
- A mandzsetta (maximum 200 mm mandzsettaátmérőig) a tartófüleit a falra görbítve biztosítás nélkül, vakolással rögzíthető
A tűzvédelmi kábelbandázs felszerelésekor az alábbi méretezéseket kell figyelembe venni: | |||||
32–315 mm közötti műanyag csövek külső átmérője. | |||||
Karmantyú átmérője, mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
Legkisebb alkatrész-vastagság: | R 90 válaszfalhoz | R 90 álmennyezethez | |||
DIN 1053-1 szerinti falazathoz | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
A DIN 1045 szerinti betonhoz és vasbetonhoz | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
A DIN 4102 szerinti könnyű válaszfalakhoz | 100 mm | – | – | – | – |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84361.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84365.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84364.jpg)
Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2349
[A] + [C] + [F] rendszerekben való használatra
- Kombinált [A] átvezetés
- Tűzvédelmi W, kombinált [C] átvezetés
- Tűzvédelmi mandzsetta [F]
- Fali és mennyezeti csatornákhoz
- Tűzállóság 90 percig, tűzálló
- Gyúlékony csövekhez 315 mm külső átmérőig
- Többrétegű kompozit csövekhez és csőrendszerekhez védőcsővel együtt (dupla csőrendszer)
- Sűrített levegős csőpostarendszerekhez és központi porszívórendszerekhez
- Falazatba, betonmennyezetbe és falakba; könnyű válaszfalakba is
- Tűzálló falakhoz 100 mm-től: Egy mandzsetta a fal mindkét oldalán
- Tűzálló mennyezetekhez 150 mm-től: Egy mandzsetta a mennyezet alján
- A tanúsítvány italszállító tömlők átvezetésére is kiterjed
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!