A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Packfix csomagolófólia
A vágás vagy ragasztómaradvány nélküli gyors csomagoláshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nincsenek ragasztóanyag maradványok, amikor a fóliát eltávolítja a termékről
- Sarkok, élek és ívek stb. gyorsan és megbízhatóan csomagolhatók és/vagy védhetők a fóliával. Ez azt is jelenti, hogy jelentős időt takarít meg.
- A tekercsmag kiálló részét megfogva a fólia könnyen letéphető. Ennek eredményeként nincs szükség külön vágóeszközre a fólia vágásához.
- Újrahasznosítható PE fólia
Másik fogantyút kell használni az 500 mm-es fóliához, mint a 100 mm-es fóliához.
Rakományegységek csomagolásához, kötegeléséhez, védelméhez, rögzítéséhez, valamint nedvesség és lopás elleni védelemhez. Általánosan használható a legkülönfélébb csomagolóanyagokhoz, mint például csomagok, raklapok, fa és műanyag profilok, szőnyegtekercsek, képkeretek, egyéb hosszú áruk stb. A Packfix a költözködések során is bevált, kiválóan használható kartondobozok lezárásához, bútordarabok védelméhez és fiókok kinyitás elleni biztosításához. A 100 mm-es Packfix kifejezetten alkalmas a kormánykerék védelmére a gépjárműiparban
Kérjük, a pontos alkalmazással kapcsolatos információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Ha a Packfix segítségével rögzít egységrakományt a raklapokra, akkor feltétlenül ügyelni kell a lábak tekercselésére. A teherhordozó és a csomagolóanyag közötti jó érintkezés elengedhetetlen az egységrakomány megfelelő rögzítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!