Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIPP® Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel
Exkluzív gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Két rögzítőcsavar a csövek méreteihez való jobb igazodásért
- A cső gyorsan és egyszerűen behelyezhető, mivel a csőbilincs szélesre nyitható, különösen fej feletti szereléshez
- A mindkét oldalon található záró bemetszéseknek köszönhetően a csavarok elvesztése elleni védelem
- Hatlapfejű szorítócsavarok (AF 10 mm) és további belső meghajtás
- 26–28 mm befogási tartományig M6 x 25 mm, minden más mérethez M6 x 30 mm
- A profilgumi különleges csúszási tulajdonságokat biztosít a csöveknek az előszerelés során
- B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket
- M8/M10 kombinált anya kapcsolat, 13 mm-es kulcsnyílás, négy ponton hegesztett
- Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést
A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és károsanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Házi tüzelőberendezések csővezeték bekötéseihez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!