Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIPP® Smartlock GS csőbilincs
Normál összecsukható csuklós rögzítőbilincs exkluzív gyorskioldó rögzítőelemmel a biztonságos és gyors szereléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Folyamatos befogási tartomány 11–115 mm között
- Rugóacél rögzítőkapocs biztosítva az elfordulás ellen
- A csavarfej lesüllyeszthető a kapocshevederbe a horonnyal
- Megerősítve a kapocshevederben lévő perem révén
- A fodrozott kilyukasztások segítenek rögzíteni a szorítócsavart
- M5 szorítócsavar, amely laposfejű és kereszthornyú csavarhúzókhoz megfelelő
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Házi tüzelőberendezések csővezeték bekötéseihez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!