Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csőbilincs, TIPP® Robust
Csőbilincs, TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 1
Csőbilincs, TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőbilincs, TIPP® Robust

Kétcsavaros bilincs nagyobb terhelési követelményekre fűtési rendszer építéséhez, víz- és gázszereléshez, berendezésgyártáshoz, gépgyártáshoz és vezeték építéshez

Olvassa el a cikk leírását

30 kiszerelésben kapható
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
Két zárócsavar


Jobb alkalmazkodás a csőméretek tűréseihez



Zárócsavar önzáró csavarral


A csavar kiesés ellen biztosítva



Vágott zárófül (max. 196–203 mm feszültségtartomány)


Nagyobb nyitási szög a cső egyszerűbb behelyezése érdekében



Gumibetét


  • DIN 4109 típushoz

  • Ózonálló a DIN 53509-1 és ISO 1431/1 szerint

  • Öregedésálló a DIN 53508 szerint

  • Nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben


Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

A méretek a legkisebb lehetséges csőátmérőre vonatkoznak az egyes méreteknél