Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csőbilincs, TIPP® Robust
Kétcsavaros rögzítőbilincs két zárócsavarral a nagy teherbíráshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 2 zárócsavar a csövek méretezési tűréseihez való jobb igazodásért
- A zárócsavarok nem esnek ki, mivel rögzítőcsavarokkal vannak odaerősítve
- A csövek könnyen behelyezhetők a vágott zárófül nagy nyílásszögének köszönhetően, 196–203 mm befogási tartományig
- Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést
- A gumibetét a DIN 53509-1 vagy ISO 1431/1 szabványnak megfelelően ellenáll az ózonnak, a DIN 53508 szabványnak megfelelően pedig az öregedésnek
- A méretek a legkisebb lehetséges csőátmérőre vonatkoznak az egyes méreteknél
- A gumibetét nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Ideális fűtési rendszerek építéséhez, víz- és gázszereléshez, berendezésgyártáshoz, gépészeti feladatokhoz és vezetéképítéshez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!