Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
TIPP® robusztus szilikon csőbilincs
TIPP<SUP>®</SUP> robusztus szilikon csőbilincs - 1
TIPP<SUP>®</SUP> robusztus szilikon csőbilincs - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TIPP® robusztus szilikon csőbilincs

Kétcsavaros bilincs nagyobb terhelési követelményekre fűtési rendszer építéséhez, víz- és gázszereléshez, csővezeték építéséhez, meleg vizes rendszerekhez és gőzvezetékekhez.

Olvassa el a cikk leírását

12 kiszerelésben kapható
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
Két zárócsavar


Jobb alkalmazkodás a csőméretek tűréseihez



Zárócsavar önzáró csavarral


A csavar kiesés ellen biztosítva



Szilikon betét


Magas hőállóság +225 °C-ig



A DIN 4109 szabványnak megfelelő rendszerekhez



Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

A méretek a legkisebb lehetséges csőátmérőre vonatkoznak az egyes méreteknél