Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIPP® robusztus szilikon csőbilincs
Kétcsavaros rögzítőbilincs két zárócsavarral a nagy teherbíráshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Két zárócsavar a csövek méretezési tűréseihez való jobb igazodásért
- A zárócsavarok nem esnek ki, mivel rögzítőcsavarokkal vannak odaerősítve
- A szilikon betét akár +225 °C-ig ellenálló a magas hőmérsékletekkel szemben
- Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést
- A méretek a legkisebb lehetséges csőátmérőre vonatkoznak az egyes méreteknél
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Ideális a fűtésszereléshez, vezetéképítéshez, víz- és gázszereléshez, melegvízrendszerekhez és gőzvezetékekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!