Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIPP® Priopress műanyag csőbilincs
Csuklós csúszó és rögzítőpontos csőbilincsek műanyag csövekhez, exkluzív préselő rögzítéssel és finoman beállítható csavarral
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bepattanó zárral előszerelve
- Gyors, egyszerű és biztonságos zárás a bekattintós bepattanó zárnak köszönhetően
- Csövek fáradságmentes behelyezése fej fölött végzett szerelés során
Biztonságos préselő rögzítés
- Gyors, szerszám nélküli felfogatás, még kézzel is, a zárócsavar egyszerű megnyomásával
- A zárócsavar finombeállítása a metrikus menet segítségével lehetséges
- Ez lehetővé teszi a cső helyzetének korrekcióját a bilincs ezt követő meghúzásával – ehhez elegendő nyomást gyakorolni a csavarra
- Csavarhúzóval nyitható, a szokásos módon
- Rögzítőpontos beállítás a zárócsavar megnyomásával
A jó csúszási jellemzőkkel rendelkező speciális gumibetét
- Lehetővé teszi a csövek akadálytalan tágulását, megelőzve a tapadásukat
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Zajvédelem a DIN 4109 szabványnak megfelelően
A zajvédő betét anyagminőségét a háztartási vízvezeték-rendszerekben használt PE-X, PB, PP, PVC és PVC-C műanyag csövekhez tervezték.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!