A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cső távtartó bilincse, tűzihorganyzott
Gyors szerelés a rögzítőbilincs csavarjainak eltávolítása nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nemesacél, M5 x 16 mm-es lencsefejű csavarokkal
- Horonnyal
Stapa-Steck-WESF vagy Stapa-Gewinde-WESF típusú merev, tűzihorganyzott csövek elvezetéséhez (egypontos rögzítés)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!