A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alacsony szilárdságú cső- és menettömítő PTFE-vel
Minden fémből készült cső/menet kötés és kúpos/hengeres csavarmenet tömítéséhez a ISO 7.1 szabványnak megfelelően R3" méretig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Azonnali tömítő hatás, a meghúzott csatlakozások kb. 5 bar nyomásra azonnal terhelni lehet; a végleges megkötés után pedig a csövek a szakítónyomásig terhelhetők.
Alacsony szilárdságú – könnyű a szétszerelés
Nagy fokú ellenálló képesség különböző közegekkel szemben: számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
A tömítőmassza nem szivárog ki a menetből
Gyors és biztonságos összeszerelés
Praktikus, adagolórendszerrel ellátott harmonika flakonban
- Megkönnyíti a praktikus egykezes kezelést az okos elfordítható csőrnek köszönhetően
- A fokozatmentesen állítható adagolórendszerrel az adagolás a felhasználás módjához igazítható, így a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők
- Megkönnyíti a maradék termék kiürítését
Szilikon- oldószer- és olajmentes
- DVGW jóváhagyás (reg. szám: NG-5146BM0338), a DIN EN 751-1 előírásai szerint tesztelve (a DVGW TRGI 2018 előírásai alapján Németországban nem engedélyezett háztartási gázberendezésekhez)
- NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig
- A réz, illetve a rézötvözetek erőteljes gyorsító hatásának köszönhetően a tömítőanyag már a tömítési folyamat során kikeményedhet. Ez mikrorepedéseket okozhat, amely a továbbiakban szivárgásokhoz vezethet. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy végezzen előzetes vizsgálatokat a folyamat biztosítása érdekében, ha PTFE tartalmú csőtömítőt használnak olyan réztartalmú csatlakozásoknál, amelyek hosszú távon ≥ 40 °C-os vízzel érintkeznek. A termék alkalmasságának meghatározásáért az adott alkalmazást és tapadási folyamatot illetően a felhasználó felelős.
- A folyékony termék az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, expandálható polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.
- A DVGW TRGI 2008 előírásai alapján Németországban nem engedélyezett háztartási gázberendezésekhez.
| Vegyszerekkel szembeni ellenállóképesség: (A tesztet a német DIN 54452 szabvány alapján végezték) | |
| 500 óra: | Rel. szilárdság %-ban |
| Víz/glikol | 100 |
| Motorolaj, MIL-L-46 152, 125 °C-on | 100 |
| Benzin, 22 °C-on, ólmozott | 95 |
| Benzin, 22 °C-on, ólmozatlan | 95 |
| Triklór-etán, 22 °C-on | 50 |
| Megnevezés | Gáz | Víz, +40 °C-ig | Víz, +40 °C és +65 °C között | Víz, +65 °C fölött |
| Réz | ⎷ | ⎷ | lásd a megjegyzéseket | lásd a megjegyzéseket |
| Sárgaréz | ⎷ | ⎷ | lásd a megjegyzéseket | lásd a megjegyzéseket |
| Acél, sima* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| *menetes tűzihorganyzott csövek esetén is ⎷ = megfelelő | ||||
- DVGW jóváhagyás (reg. szám: NG-5146BM0338), a DIN EN 751-1 előírásai szerint tesztelve (a DVGW TRGI 2018 előírásai alapján Németországban nem engedélyezett háztartási gázberendezésekhez)
- NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Tömíti a fém csőcsatlakozásokat az ISO 7.1 (kúpos/hengeres menetek) szabvány előírásai szerint R3" méretig. Hengeres-hengeres menetekhez is használható, ha ezeket ≥ 5 Nm-el húzzák meg, vagy ha a ragasztó függőleges helyzetben keményedik ki.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!