A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagyolótárcsa acélhoz
Műgyanta kötésű, szálerősítésű normál durvaságú csiszolókorong nagyon jó teljesítményértékekkel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy törésállóság
- Közepesen kemény tárcsa
- Tárolás: Száraz helyen, 20 °C szobahőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Csak ép tárcsákkal dolgozzon
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
Megfelel az EN 12413 európai szabvány legmagasabb biztonsági követelményeinek.
Általános szerkezeti acélok, nagyszilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok, edzett acélok, élek, hegesztési varratok és felületek csiszolása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!