Szállítási terjedelem
- Szemcse 40, szélesség 50 mm, hosszúság 19 m
- Szemcse 60, szélesség 50 mm, hosszúság 21 m
- Szemcse 80, szélesség 50 mm, hosszúság 25 m
- Szemcse 240, szélesség 50 mm, hosszúság 28 m
- Szemcse 320, szélesség 50 mm, hosszúság 28 m
- 1 tartó
- 1 tekercstartó
- 10 tekercs, nagy
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!