A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyorscsiszoló-polírozó, Short Cut P05
Extra durva gyorscsiszoló-polírozó mély karcolások eltávolításához új és régi festékbevonatokban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Innovatív alumínium-oxid alapú csiszolópaszta
- Az utolérhetetlen anyagleválasztási teljesítménynek, valamint a kitűnő magasfényű polírozási tulajdonságoknak köszönhetően maximálisan hatékony
- A csiszolási barázdák P1200–1500-as szemcsemérettől felfelé könnyedén eltávolíthatók
Sűrű konzisztencia
- A polírozószer nem fröccsen szét mindenfelé
- Hosszan tartó hatás
- Minimális mennyiségű por keletkezik
- Nincs szükség a szomszédos területek fáradságos újra-tisztítására
Felhordható manuálisan vagy géppel
Hagyományos és karcolásálló fényezésekhez
Alkalmas használt és új festékfelületekre
Szilikonmentes
A pasztához javasoljuk zöld polírszivacsunk használatát.
Rendkívül erős koptató hatású, magasfényű polírozószer felületi hibák gyors eltávolításához friss javításoknál és teljes kikeményedett fedőfestékeknél, valamint öreg fényezések makacs kopásainak kipolírozására.
Festés előkészítés: Por zárványok, csiszolási barázdák, narancsbőr, festék hibák
Használat előtt alaposan felrázandó. Nedvesítse meg egyenletesen a kiválasztott polírtányér felületét a pasztával, és tegyen egy kis mennyiséget a polírozandó felületre is. Helyezze a polírszivacsot a felület síkjára, és indítsa el a gépet. Nyomja a felületre egy bizonyos nyomással 1500-2000 ford./perc fordulatszámon, és kezelje a felületet, amíg a csiszolási nyomokat vagy festék egyenetlenségeket el nem távolította. Szakaszonként végezze a műveletet! Mikroszálas kendővel távolítsa el a visszamaradt polírozószert. Távolítson el minden maradék csíkot a P30 Plus fátyoleltávolító polírozóval.
- Rotációs: 1500–2000 ford/perc
- Excenter: 2000–10 000 ford/perc
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!