Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szárazcsiszolópapír-tekercs járművekhez, Arizona® Perfect
Régi festék, kitöltő anyagok, műanyag, új alkatrészeken lévő gyári alapozó csiszolására, valamint festés mattítására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Akár 20%-kal jobb anyageltávolítás és több mint 90%-kal hosszabb élettartam
- Rövid csiszolási idő és hatékony munka
| Hordozóanyag | P40-100, D-papír P120-240, C-papír P280-600, B-papír |
| Kötés | Tömör műgyanta |
| Burkolat | P40-180, sztearátbevonat P220-600, eltömődést meggátoló különleges bevonat |
| Csiszolóanyag | P40-80, kerámia csiszolószemcse P100-600, alumínium-oxid |
| Szórás | Nyitott szórás |
| Szín | Homoksárga |
| Elérhető szemcse | P40-600 |
| Formái | Tárcsák, szalagok és tekercsek |
Szemcse P40–P120
Új alkatrészek gyári alapozásának csiszolása (KTL festékek), régi festék lecsiszolása, kavicsfelverődések és rozsdás területek kicsiszolása, horpadt területek lecsiszolása a puszta fémig, poliészter és finom kitöltő anyag előcsiszolása, kitöltő anyagok szélének szintbehozása.
Szemcse P100–P500
Régi festék előcsiszolása az új festékhez való átmenetnél, fedőfestékek mattítása, sima festékek, hőre lágyuló akrilfestékek, színtelen lakkok, vízbázisú festékek, vastag filmek, alapozók, műgyanta és nitro-kitöltőanyagok, szórható kitöltő anyagok, 2-komponensű és MS kitöltő alapozók és reakciós alapozók csiszolása.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!