Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szendvics durva csiszolólap, Speed Acélhoz és nemesacélhoz
Szendvics durva csiszolólap, Speed Acélhoz és nemesacélhoz - 1
Szendvics durva csiszolólap, Speed Acélhoz és nemesacélhoz - 2
Szendvics durva csiszolólap, Speed Acélhoz és nemesacélhoz - 3
Szendvics durva csiszolólap, Speed Acélhoz és nemesacélhoz - 4

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szendvics durva csiszolólap, Speed Acélhoz és nemesacélhoz

Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen magas és gyors anyagleválasztási sebességgel

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Különleges többrétegű szerkezet


  • Fekete, finomszemcsés réteg (aktív csiszoló támaszréteg)

  • Vörös durvaszemcsés réteg (aktív csiszolóréteg speciálisan tokozott csiszolószemcsével)

  • Különleges vlies köztes szövet

  • Fokozott biztonság csiszolás közben, a tárcsa kifodrosodása nélkül

  • Kitűnő rezgéscsillapítás

  • A csiszolási felület a csiszolási szög változtatásával befolyásolható


Hideg csiszolás



Minimális méret- és formatűrés



Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)

Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Csak sértetlen tárcsát használjon

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót


Ügyeljen arra, hogy a csiszolólapot a megfelelő szögben tartsa


Túl alacsony szögben tartva a tárcsa szélei letöredezhetnek.

Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek