Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
CERALINE csiszolólap, Longlife & Speed Acélhoz és nemesacélhoz
CERALINE csiszolólap, Longlife & Speed Acélhoz és nemesacélhoz - 1
CERALINE csiszolólap, Longlife & Speed Acélhoz és nemesacélhoz - 2
CERALINE csiszolólap, Longlife & Speed Acélhoz és nemesacélhoz - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

CERALINE csiszolólap, Longlife & Speed Acélhoz és nemesacélhoz

Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű csiszolólap rendkívül hosszú élettartammal, maximális és rendkívül gyors anyagleválasztási sebességgel

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • Hideg csiszolás

  • Alacsony felületi nyomás

  • Rendkívül kis törési hajlam

  • Minimális méret- és formatűrés

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Megjegyzés
  • Tárolás száraz helyen, 20 °C-on, szobahőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Csak sértetlen tárcsát használjon

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót

Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek