A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CERALINE csiszolólap, Longlife & Speed acélhoz és nemesacélhoz
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű csiszolólap rendkívül hosszú élettartammal, maximális és rendkívül gyors anyagleválasztási sebességgel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hideg csiszolás
- Alacsony felületi nyomás
- Rendkívül kis törési hajlam
- Minimális méret- és formatűrés
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Tárolás száraz helyen, 20 °C-on, szobahőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
- Egyaránt alkalmas általános szerkezeti acélok, nagy szilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok és edzett acélok, továbbá nemesacél, ötvözött és magasan ötvözött acélok, rozsda- és saválló acélok, valamint króm-nikkel acélok megmunkálásához
- Peremek és felületek csiszolásához
- Felület megmunkálás és simítás
- Sorjázás és hegesztési varrat megmunkálása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!