A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csiszolótárcsa acélhoz és nemesacélhoz
Műgyanta kötésű, szálerősítésű normál nagyoló csiszolókorong nagyon jó teljesítményértékekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy törésállóság
- Közepesen kemény tárcsa
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Csak sértetlen korongot használjon
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
- Acél és rozsdamentes acél megmunkálásához
- Peremek és felületek csiszolásához
- Felület megmunkálás és simítás
- Sorjázás és hegesztési varrat megmunkálása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!