- Ergonomikus kialakítású kétkomponensű, puha műanyag nyél
- Különösen kopásálló, tartós rozsdamentes acél
- Ferde elülső vég a nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz
- Alap 5 x 10/5 x 12 méretű éles fogakkal
Ideális építési anyagok simításához és eltávolításához (a beton kivételével), például: Mész-cement vakolatok (polírozható), száraz felújítóvakolat, kompozit hőszigetelő-rendszerek, puha- és keményfarost lemezek, Styrodur, homokkő, gázbeton, a sima falazatból származó jelölések lecsiszolása stb. Szintén alkalmas az esztrich padlóbordák kiegyenlítésére és a ragasztómaradékok eltávolítására (pl. fal- és padlófelületek előkészítése csempézés előtt)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!