Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csiszolófilc gyűrű
Redőzött, nyitott, többrétegű csiszolófilc
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiválóan alkalmazkodik, illeszkedik a körvonalakhoz, élekhez
- Csaknem teljesen láthatatlan az indítás és a leállítás jele a felületen
- Nagyfokú rugalmassága lehetővé teszi a nagyobb felületek megmunkálását is
100-as szemcseméret (durva)
Alumínium-oxid, Rt 3,3 - 3,9 µm érdesség
180-as szemcseméret (finom)
Alumínium-oxid, Rt 2,9 - 3,6 µm érdesség
280-as szemcseméret (nagyon finom)
Szilícium-karbid, Rt 1,1 - 1,8 μm érdesség
Az elérhető érdességet befolyásoló egyéb tényezők közé tartozik az átmérő, felületi nyomás, anyag, forgácsolási sebesség stb.
Könnyű csiszoló munkák, tisztító munkák, könnyű sorjátlanítási munkák, polírozás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!