Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csillapító matrac
Felületi nyomás megnövekedésének megakadályozásához a tetőpaneleken
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A speciális anyagösszetételnek köszönhetően hatékonyan csökkenti a tetőburkolatra nehezedő felületi nyomást
- A csillapító szőnyeg csökkenti a szelektív terhelést, és elősegíti az egyenletes terheléselosztást
- Sokoldalú és ideális a különböző tetőtípusokhoz
- Az ék alakú csillapító szőnyeget a tető lejtőinek kompenzálására használják a Varifix szerelősín lábazat felszerelésekor
Csak max. 5°-os lejtésű tetőkhöz alkalmas.
Szerelősín lábazat nélkül nem használható közvetlen terhelésekhez.
A csillapító szőnyeget a felületi nyomás megnövekedésének megakadályozásához használják a tetőburkolaton.
2,5°-os (cikksz. 0862003076) vagy 5°-os (cikksz. 0862003078) lejtéssel rendelkező lapos tetőkhöz. A szőnyeget közvetlenül a szerelősín-lábazat alá helyezik, a lábak kiegyenlítéséhez.
A szőnyeg széles oldala lefelé néz. A pontos beigazításhoz az összes sínlábat ugyanabba a magasságba kell emelni forgólézer vagy vízmérték segítségével.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!