Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csillapító matrac
2,5°-os és 5°-os tetőlejtésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 300/300 és 500/500 szerelősín lábazathoz alkalmas
Lapos tetők tetőlejtéseinek (2,5° vagy 5°) kiegyenlítéséhez, használható szerelősínek lábazatához (cikksz. 0862003060/065).
Előkészítés: Tisztítsa meg a tetőfelületet és ellenőrizze a teherbírást. A tetőlejtésnek megfelelően válasszon egy megfelelő csillapító matracot (2,5° vagy 5°).
Szerelés: Helyezze a csillapító matracot a szerelősín lábai alá (alul a széles oldallal). Igazítsa be az összes sínlábat pontosan ugyanabba a magasságba (pl. forgólézer vagy vízmérték segítségével).
Terheléselosztás: A szelektív túlterhelés elkerülésének érdekében győződjön meg arról, hogy a terhelés egyenletesen oszlik-e meg minden sínlábon.
Megjegyzések: Csak max. 5°-os lejtésű tetőkhöz használható. A terheléssel vagy a szereléssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon épületstatikushoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!