Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kettőscsillagkulcs-készlet
Kivitel: metrikus, egyenes
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 12 részes
- Kihajtás: POWERDRIV, kettős hatlapfej
- Szabvány: DIN 837/ISO 1085
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: polírozott, krómozott
- Forma: Egyenes gyűrűs oldal, 12°-os forgási szög. Vékonyfalú fejek, mindkét oldalon süllyesztett
- Rövid tengely és vékony fejek a szűk helyeken végzett munkákhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!