Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csillag-villáskulcskészlet, hajlított 21 részes
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV, tizenkétlapú
Szabvány: DIN 3113B/ISO 3318
Forma: Csillagoldal 10°-ban döntött, villás oldal 15°-ban hajlítva
A keskeny kialakításnak köszönhető minimálisra csökkentett külső átmérők, lekerekített formák, sorjázott élek
Anyaga: Króm-vanádium acél
Felület: Krómozott, polírozott fej és gyűrű
Tartalom: 21 részes
Méretenként 1 db csillag-villáskulcs: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!