Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csillag-villáskulcs készlet, 28 részes
Professzionális, ellenálló, kiváló minőségű textil táskában szállítva
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csillag-villáskulcs, paraméterek
- Kivitel: metrikus, rövid
- Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV®, tizenkétlapú
- Szabvány: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott, polírozott fej és gyűrű
- Forma: Csillagoldal 15°-ban döntött, pofák 15°-ban hajlítva
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!