Tartalom:
5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Metrikus, rövid kivitel. Praktikus, kiváló minőségű textil táskában
- Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV®, tizenkétlapú
- Szabvány: DIN 3113B/ISO 3318/7738
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott, selyemfényű fejek és gyűrű
- Forma: Csillagoldal 15°-ban döntött, pofák 15°-ban hajlítva
- A tizenkétlapú csillagoldal és a 15°-ban hajlított villás oldal optimálisan kapcsolódik a nyélhez. Ezzel minimális forgásszöget biztosít
- A csillagkulcs 15°-os döntése több helyet biztosít az ujjaknak a munkavégzés során, és jobban alkalmazható a nehezen hozzáférhető helyeken
- A kulcs laptávolság legkeskenyebb tűréshatára nagyobb megbízhatóságot és biztonságot nyújt az intenzív használat során
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!