Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus csillag-villáskulcs 12 darab, POWERDRIV® behajtással
Extra hosszú ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
12 részes csillagkulcsos és villáskulcsos készlet
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás oldal még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A csillagoldal 15°-os szögben hajlított a nagyobb fogási felület érdekében
- A csillagoldal 12 foggal rendelkezik az erős felületi kapcsolat érdekében
- Megfelel a DIN 3113A/ISO 3318/7738 szabványnak
- A finomfogazású racsnis kulcs lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken a jobbra és balra forgatás közötti gyors egykezes váltást
- A sokoldalúság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A racsnis kombinált kulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!