Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csillag-villáskulcskészlet, hajlított 9 részes
ZEBRA® professional-quality tool with offset
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV, tizenkétlapú
Szabvány: DIN 3113B/ISO 3318
Forma: Csillagoldal 10°-ban döntött, villás oldal 15°-ban hajlítva
A keskeny kialakításnak köszönhető minimálisra csökkentett külső átmérők, lekerekített formák, sorjázott élek
Anyaga: Króm-vanádium acél
Felület: krómozott, polírozott fejek és gyűrű
Tartalom: 9 részes
1-1 db csillag-villáskulcs, minden méretben: 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!