Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 25 RÉSZES – LAPOS
A robusztus kialakítású edzett acél konstrukció ellenáll a nagy nyomatékot igénylő komoly igénybevételt jelentő alkalmazásoknak. A különböző kialakítású (csillag és villás) végek kombinációja sokoldalúságot kínál a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, megfelelve a karbantartási és szerelési feladatok legszigorúbb követelményeinek az autóipar, az ipar és az építőipar területén.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
					Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Csúszásgátló fogantyú
A szerszám vastag, texturált, matt krómozott réteggel van bevonva, amely kellemes, erős fogást biztosít. Ezenkívül extra ellenállást biztosít az olajokkal, zsírokkal, szennyeződésekkel és más, a műhelyekben és építési területeken gyakran előforduló agresszív anyagokkal szemben, mint például a cement és a festékből származó oldószerek, amelyek megtámadhatják a felületet és korrózióhoz vezethetnek.
15 fokban hajlított fej (villás oldal)
Nagyobb a mozgás lehetősége, ami nagyobb ívű elforgatást tesz lehetővé, ha a hely korlátozott.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.
Eladásra kész műanyag tok
A tok tetején lévő lyuk lehetővé teszi a kiskereskedelmi üzletekben való azonnali elhelyezést.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!