Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csillag-villáskulcs készletek, metrikus, rövid 17 részes
Feltekerhető szerszámzsebben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kivitel: metrikus, rövid
Kihajtás: Csillagoldal: tizenkétlapú
Optimálisan kapcsolódik a nyélhez, ezzel minimális forgásszöget biztosít
Anyaga: Króm-vanádium acél
- Kiváló hőkezelési tulajdonság az optimalizált keménység eléréséhez
- Nagyobb kopásállóság
Felület: Matt krómozott, polírozott nyitott vég
- Zsíros kézben nem csúszik
- Könnyen felismerhető
Forma: Csillagoldal 15°-ban döntött, nyitott vég 15°-ban hajlítva
- A tizenkétlapú csillagoldal és a 15°-ban hajlított nyitott vég optimálisan kapcsolódik a nyélhez, ezzel biztosítja a minimális forgásszöget
- A csillagkulcs 15°-os döntése több helyet biztosít az ujjaknak a munkavégzés során, és jobban alkalmazható a nehezen hozzáférhető helyeken
Egyszerű kezelés és tárolás
Tasakba, majd színes dobozba csomagolva
Tartalom:
17pcs: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
Szabvány: DIN 3113/DIN 475-2
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!