Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csempéző lézer, FLL 13
Kiváló minőségű vonallézer nagyon jól látható lézervonalakkal a padlóburkoláshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Széleskörű alkalmazási lehetőség
- 4 derékszögű (90°-os) lézersugár
- Egy további lézersugár aktiválható
Rendkívül könnyű használni
Egygombos működtetés
A lézersugarak pulzálhatnak
A lézersugarak helye meghatározható, akár közvetlen napfényben is.
Precíz szintmérés
A kiváló minőségű szintmérőknek köszönhetően
Por és nedvesség elleni védelem
IP 55 védettségi fokozat
Szállítási terjedelem
Akkumulátorok, célzó táblák, védőtok, gyors üzembe helyezési útmutató, kezelési útmutató
Működtetés 1 x: 2 db 90°-os lézersugár az elülső oldalon
Megnyomás 2 x: Kiegészítő 45°-os lézersugár az elülső oldalon
Megnyomás 3x: 2 db 90°-os lézersugár az elülső/hátsó oldalon, 45°-os lézersugár az elülső oldalon
Megnyomás 4x: Készülék kioldása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!