Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Max Longlife & Speed csempevéső
Prémium új generációs csempevéső optimális szöggel és kialakítással, amely védi az alapfelületet. SDS-max-hoz alkalmas szerszámtartó.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Optimalizált beszorulás elleni védelem
Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás és csökkenthető a súrlódás.
Nagy anyagleválasztási teljesítmény
Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt nagy leválasztási teljesítményt biztosít.
Ergonomikus kialakítás és optimális szög
- Optimális munkavégzési pozíció a falnál és a padlón
- Optimális pozicionálás az illesztéseknél
- Időt takarít meg, mivel kevesebb kárt okoz az alapfelületen
Akár 150%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest
Kiterjesztett munkaterület
Csempék leveréséhez. Falazatban végzett könnyű munkákhoz is használható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!